Referenties
Facom:BV.NSI5L
Rubix:A0068619
EAN:3148519417838

Productdetails : FACOM DBOX MET 5 LANGE DOPPEN BV.NSI5L
DBOX KIT 5 IMPACTDOPPEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 185 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Gewicht | 1300 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,59 excl. BTW
/ stuk
€ 18,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
