ACTION SLAGDOP 1" X 100 12-KANT DIEP DO65857100
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65857100
Rubix:A0916853
Fabrikant:DO65857100
EAN:8717981095575
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 100 12-KANT DIEP DO65857100
Slagdop 1" x 100 12-kant diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 86 mm |
| Lengte | 140 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 473,84 excl. BTW
/ stuk
€ 573,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
