Referenties
Bahco:1995Z-5/64
Rubix:A0773219
EAN:7314150123001

Productdetails : BAHCO STIFTSLEUTEL 6K 5/64 1995Z-5/64
Haakse zeskant stiftsleutels, inch maten. Hoge kwaliteit staal, geheel gehard. Gebruineerd. Maataanduiding in de kling, voor gemakkelijke herkenning.
Sterke punten
Sturdy high quality steel, entirely hardened|Easy identification size stamped into blade|Industrial packed|Higher accuracy in the tip
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 5/64 in |
| Lengte | 52 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Materiaal | hoogwaardig staal (volledig gehard) |
| Type | imperiale zeskant l-stiftsleutel (imbus) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,41 excl. BTW
/ stuk
€ 0,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
