KLUBER CONSTANT GLY 2100 - VAT 200 LTR
Impregnatievloeistof CONSTANT GLY 2100
Zie technische informatieReferenties
Klüber Lubrication:0280490335
Rubix:07400224

Productdetails : KLUBER CONSTANT GLY 2100 - VAT 200 LTR
Lagers worden herhaaldelijk gestart en gestopt, hun snelheid varieert of hun draairichting wordt voortdurend omgekeerd, de film van de hydrodynamische olie in het wrijvingspunt zal bij tussenpozen instorten Als dit gedurende een langere periode doorgaat, zal vroegtijdige slijtage het gevolg zijn. Om dit effect te verminderen bevat CONSTANT GLY 2100 een extra zeep zodat gemengde wrijving grotendeels wordt voorkomen. Het geavanceerde specialiteitssmeermiddelontwerp biedt levensduursmering bij een breed temperatuurbereik met toegevoegde reservecapaciteit voor lage temperaturen. Het uitstekende roestwerende effect van CONSTANT GLY 2100 vloeistof maakt probleemloos gebruik van zowel ijzeren en bronzen lagers mogelijk.
Sterke punten
• Langere levensduur van de onderdelen als gevolg van de goede verouderingsbestendigheid en thermische stabiliteit
• Probleemloze werking vloeistof
• Goed gedrag bij lage temperatuur voorkomt krakende geluiden
• Verlengde levensduur van de lager als gevolg van de verminderde slijtage bij het opstarten
• Maakt energiebesparingen mogelijk als gevolg van lage start- en bedrijfskoppels
• Uitstekende verouderingsstabiliteit als gevolg van lage interne verwarming, zelfs bij hoge snelheden
• Veelzijdig gebruik vanwege goede compatibiliteit met elastomeren
• Extra bescherming tegen slijtage als gevolg van bijpassende zeep
• Probleemloze werking vloeistof
• Goed gedrag bij lage temperatuur voorkomt krakende geluiden
• Verlengde levensduur van de lager als gevolg van de verminderde slijtage bij het opstarten
• Maakt energiebesparingen mogelijk als gevolg van lage start- en bedrijfskoppels
• Uitstekende verouderingsstabiliteit als gevolg van lage interne verwarming, zelfs bij hoge snelheden
• Veelzijdig gebruik vanwege goede compatibiliteit met elastomeren
• Extra bescherming tegen slijtage als gevolg van bijpassende zeep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 200000 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43.090,35 excl. BTW
/ stuk
€ 52.139,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen