KLUBER ISOFLEX TOPAS NB 52 - BLIK 1 KG

ISOFLEX TOPAS

Zie technische informatie

Referenties

Klüber Lubrication:ISOFLEX TOPAS NB 52 1KG
Rubix:07400506
Fabrikant:0041310037
KLUBER ISOFLEX TOPAS NB 52 - BLIK 1 KG

Productdetails : KLUBER ISOFLEX TOPAS NB 52 - BLIK 1 KG


ISOFLEX TOPAS NB 52 en ISOFLEX TOPAS NB 152 zijn vetten voor rol- en glijlagers op basis van synthetische koolwaterstofolie en een bariumcomplex zeep. Het speciale in de ISOFLEX TOPAS NB 52 en 152 vetten gebruikte bariumzeep indikkingsmiddel biedt goede belastings- en draagkrachtcapaciteit, evenals bestendigheid tegen water en omgevingsstoffen in tegenstelling tot andere indikkingsmiddelen op basis van zeep. Beide producten tonen goede bescherming tegen corrosie, evenals oxidatie en verouderingsstabiliteit. De Klüber bariumcomplex zeep is ELINCS-geregistreerd en goedgekeurd door de GASG (Global Automotive Stakeholders Group). ISOFLEX TOPAS NB 152 kan worden gebruikt in een breed temperatuurbereik van -40 °C tot 150 °C. ISOFLEX TOPAS NB 52 is geschikt voor temperaturen tussen -50 °C en 120 °C en korte piektemperaturen tot 150 °C afhankelijk van de toepassing, bijv. ingebouwde versnellingen, autostoel aanpassingsmechanismen.

Sterke punten

• Langere levensduur van de componenten indien blootgesteld aan water of waterige stoffen als gevolg van het speciale indikkingsmiddel
• Vele jaren van succesvol gebruik in de auto- en machinebouwindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht1000 g
Verpakkingseenheiddoos
Minimale temperatuur-50 °C
Maximumtemperatuur120 °C
€ 575,25 excl. BTW
/ stuk
€ 696,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Inhoud