Referenties
Klüber Lubrication:0281070335
Rubix:07400274

Productdetails : KLUBER CONSTANT OY 390 K - VAT 200 LTR
In de auto-industrie evenals bij de productie van andere industriële en consumptiegoederen, moeten gesinterd metalen glijlagers vaak voldoen aan verschillende eisen. CONSTANT OY K volledig synthetische oliën bieden een oplossing die overeenkomt met de behoeften van glijlagers van gesinterd metaal die langdurige smering onder zware omstandigheden vereisen. CONSTANT OY K oliën zijn ontwikkeld voor zowel lage- als hoge temperatuur toepassingen. Deze oliën zijn beschikbaar in elke viscositeitsgraad die overeenkomt met uw specifieke eisen. Door speciale additieven kan CONSTANT OY K over een breed temperatuurbereik worden gebruikt. De oliën bieden toegevoegde reservecapaciteit in het bovenste temperatuurbereik. Zij bieden goed roestwerend effect op zowel ijzeren als bronzen lagers. CONSTANTE OY K oliën kunnen worden gebruikt voor de levensduursmering van gesinterd metalen glijlagers.
Sterke punten
• Innovatief productconcept met speciale additieven
• Verbeterde prestaties bij hoge temperaturen dankzij verbeterde thermische stabiliteit – Langere levensduur van onderdelen als gevolg van een goede verouderings- en oxidatiestabiliteit
• Veelzijdig gebruik dankzij goede corrosiebescherming
• Maakt energiebesparingen mogelijk als gevolg van lage start- en bedrijfskoppels
• Verbeterde prestaties bij hoge temperaturen dankzij verbeterde thermische stabiliteit – Langere levensduur van onderdelen als gevolg van een goede verouderings- en oxidatiestabiliteit
• Veelzijdig gebruik dankzij goede corrosiebescherming
• Maakt energiebesparingen mogelijk als gevolg van lage start- en bedrijfskoppels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 200000 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19.141,53 excl. BTW
/ stuk
€ 23.161,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen