FACOM ELECTRONISCHE MOMENTSLEUTEL M. HOEKM. 135NM E.316A135S
E.316A - Elektronische momentsleutels koppel/hoek met ratel
Zie technische informatieReferenties
Facom:E.316A135S
Rubix:10105624
EAN:3148518534765


Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 6,7 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 135 N.m |
| Aansluiting | 1/2 '' |
Productdetails : FACOM ELECTRONISCHE MOMENTSLEUTEL M. HOEKM. 135NM E.316A135S
L [mm]: 650Capaciteit [N.m]: 17 - 340Vierkant ["]: 1/2Ratels: S.382V[kg]: 2,859
Sterke punten
• Precisie:- Koppel: ± 2% tussen 20% en 100% van de capaciteit van de sleutel.- Hoek: ± 2°.• Verloopstuk: 9 x 12 en 14 x 18 mm.• Meetwijze: piek of volgend.• Vergrendelbaar toetsenbord (de operator heeft uitsluitend toegang tot de programmakeuze en het opslaan van de resultaten).• Meeteenheid: N.m, lbf.ft, lbf.in, kg.cm en gr.• Voorinstelling mogelijk van 9 koppel- en/of hoekwaarden.• Geheugen voor 250 waarden met PC USB verbinding.• Geleverd met een controlecertificaat.• Geleverd met een ratel in een koffer van kunststof en een inlay van foam.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1709 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 575x115x70 mm |
| Gewicht verpakking | 1911 g |
| Minimaal aanhaalmoment | 6,7 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 135 N.m |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 415 mm |
| Gewicht | 1,709 kg |
| Bevestiging | 9x12 - 14x18 mm |
| Norm | ISO 6789 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 600,51 excl. BTW
/ stuk
€ 726,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen