Referenties
INA:F-204754.RNU
Rubix:03114888
Fabrikant:0017031100000
EAN:4012802726619
Productdetails : INA F 204754 LAGER VOLGENS TEKENING
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 469 g |
| Binnendiameter | 42,01 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
