KIPP INBOUWGEREEDSCHAP ELVZ M10 K0978.810
Inbouwgereedschappen voor schroefdraadinserts zelfsnijdend
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0978.810
Rubix:A0843926
EAN:4059245151363



Productdetails : KIPP INBOUWGEREEDSCHAP ELVZ M10 K0978.810
Montagegereedschap handbediening M06 staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 62,3 g |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Spoed schroefdraad | 1,25 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,43 excl. BTW
/ stuk
€ 38,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen