ROEBUCK G-COIL INSTALLATIE APPARAAT N10 M10X1,25 - 869325

G-COIL installatie apparaat

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:869325
Rubix:09850404
EAN:3660338230769
ROEBUCK G-COIL INSTALLATIE APPARAAT N10 M10X1,25 - 869325

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Spoed schroefdraad1,25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK G-COIL INSTALLATIE APPARAAT N10 M10X1,25 - 869325


G-COIL-invoegeenheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad10 mm
Spoed schroefdraad1,25 mm
€ 77,71 excl. BTW
/ stuk
€ 94,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen

Diameter schroefdraad

10 mm

Spoed schroefdraad