KIPP INBOUWGEREEDSCHAP INSERT STAAL GEZWART M16 K0978.916
Inbouwgereedschappen voor schroefdraadinserts zelfsnijdend
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0978.916
Rubix:A0940885
EAN:4059245151455



Productdetails : KIPP INBOUWGEREEDSCHAP INSERT STAAL GEZWART M16 K0978.916
Montagegereedschap handbediening M06 staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 1349,2 g |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Bekleding | gezwart |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes