SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILK. LAAG TAPGL BZK D6912 M12X100
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCTB12X100EFA2-50
Rubix:08222786
Fabrikant:6912212 100
EAN:4043377147783

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILK. LAAG TAPGL BZK D6912 M12X100
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILK. LAAG TAPGL BZK D6912 M12X100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,69 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 61,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
100 mm
