SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M12X22
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCTB12X22EFA4-50
Rubix:A0823392
Fabrikant:6912412 22
EAN:4043377262264

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M12X22
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M12X22
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,94 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 66,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
22 mm
