SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M16X65
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCTB16X65EFA2-50
Rubix:A0826205
Fabrikant:6912216 65
EAN:4043377261793

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M16X65
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M16X65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Grootte afdruk | sw14 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,18 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 126,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
65 mm
