SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK D964A M8X45
Ovale platbolkopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFBF8X45EFA2-70
Rubix:08254286
Fabrikant:096428 45
EAN:4043377114396

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK D964A M8X45
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF BVK D964A M8X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 964 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,10 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 58,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
45 mm
