SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILK. LAAG TAPGL BZK D6912 M20X150
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCTB20X150EFA4-50
Rubix:A0823368
Fabrikant:6912420 150
EAN:4043377149534

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILK. LAAG TAPGL BZK D6912 M20X150
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILK. LAAG TAPGL BZK D6912 M20X150
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M20 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Grootte afdruk | sw17 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 617,31 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 746,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
150 mm
