SPARTEX RVS A4BIMETAL GEVELBOUT EDPM RING 16MM 9504 5,5X35MM
sleufkop met gladde zilverlaag
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VPTHBI5,5X35EFA4CV
Rubix:A0834069
Fabrikant:95044B655 35
EAN:4043377255013

Productdetails : SPARTEX RVS A4BIMETAL GEVELBOUT EDPM RING 16MM 9504 5,5X35MM
SPARTEX RVS A4BIMETAL GEVELBOUT EDPM RING 16MM 9504 5,5X35MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 573,80 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 694,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
35 mm
