SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M3X10
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCTB3X10EFA4-50
Rubix:08331422
Fabrikant:691243 10
EAN:4043377149756

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M3X10
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M3X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | sw2,5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 592,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 717,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
10 mm
