SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M4X16
Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFTTX4X16EFA2-50
Rubix:08328750
Fabrikant:1458124 16
EAN:4043377115799

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M4X16
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M4X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14581 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
16 mm
