SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M4X30
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCTB4X30EFA2-50
Rubix:08222716
Fabrikant:691224 30
EAN:4043377148513

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M4X30
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M4X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,12 excl. BTW
/ stuk
€ 0,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
30 mm
