SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X35
Binnenzeskantschroeven, lage kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCRED6X35PFA4-50
Rubix:A0829881
Fabrikant:798446 35
EAN:4043377174420

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X35
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG BZK D7984 M6X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7984 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,32 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 43,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
35 mm
