SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M6X10
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCTB6X10EFA4-50
Rubix:A0823326
Fabrikant:691246 10
EAN:4043377150035

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M6X10
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M6X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,65 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 85,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
10 mm
