SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. VERZK ANTI-D 2XGAT 9102 5,5X38

Verzonkenkop veiligheidsschroef, twee gaten

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFDT5,5X38EFA2-50
Rubix:A0832289
Fabrikant:9102255 38
EAN:4043377129291
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. VERZK ANTI-D 2XGAT 9102 5,5X38

Technische samenvatting

Lengte38 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. VERZK ANTI-D 2XGAT 9102 5,5X38


SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHR. VERZK ANTI-D 2XGAT 9102 5,5X38

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte38 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Metrische diameterM5
Type afdrukdubbelgat
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad5,5 mm
Grootte afdruksp12
Type bedradingplaat metaal
Draadoppervlaktotaal
€ 48,03 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 58,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

38 mm

Metrische diameter