SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M6X14
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCTB6X14EFA2-50
Rubix:08224337
Fabrikant:691226 14
EAN:4043377148704

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M6X14
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M6X14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,34 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 24,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
14 mm
