SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M6X50
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCTB6X50EFA2-50
Rubix:08222740
Fabrikant:691226 50
EAN:4043377148797

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M6X50
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M6X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,43 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 34,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
50 mm
