Referenties
Vervangen ref.:VMTCF2X6EFLT/200
Spartex:VTCF2X6LTISO/200
Rubix:08286699
Fabrikant:001207.70000.9020.006
EAN:4043952996706


Technische samenvatting
| Lengte | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 84 / ISO 1207 |
Productdetails : SPARTEX MESSING METAALSCHROEF CILKOP ZSN D84/I1207 M2X6
Panschroef met sleufkop 2X6 - messing ISO 1207 (DIN84) Verpakking =200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 84 / ISO 1207 |
| Metrische diameter | M2 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,24 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 20,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
6 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M2