SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M8X45
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:CHCTC8X45PFA2DIN6912
Spartex:CHCTB8X45EFA2-50
Rubix:08224339
Fabrikant:691228 45
EAN:4043377148940

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M8X45
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M8X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,65 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 52,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
45 mm
