SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X120

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPL8X120EFA4
Rubix:A0824594
Fabrikant:402648 120
EAN:4043377334435
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X120

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X120


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X120

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 531,10 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 642,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

8 mm

Lengte

120 mm

Materiaal/afwerking