SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M12X30

Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:STHC12X30BTCUVA2
Spartex:VSTHCC12X30EFA2
Rubix:08250925
Fabrikant:4029212 30
EAN:4043377075048
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M12X30

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad12 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M12X30


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M12X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad12 mm
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 916 / ISO 4029
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typekop uiteinde
€ 28,52 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 34,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

12 mm

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Norm