SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M16X40

Stelschroef met binnenzeskant en tenon

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCT16X40EFA2
Rubix:08254361
Fabrikant:4028216 40
EAN:4043377072900
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M16X40

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad16 mm
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M16X40


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M16X40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter schroefdraad16 mm
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 915 / ISO 4028
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typet-stuk
€ 48,98 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 59,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

16 mm

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking