SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M2,5X10
Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCC2,5X10EFA4
Rubix:A0824707
Fabrikant:4029425 10
EAN:4043377357076


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M2,5X10
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M2,5X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 916 / ISO 4029 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | kop uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,70 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 55,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
2,5 mm
Lengte
10 mm