SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M8X50

Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCC8X50EFA2
Rubix:08250912
Fabrikant:402928 50
EAN:4043377076212
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M8X50

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M8X50


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M8X50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 916 / ISO 4029
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typekop uiteinde
€ 0,21 excl. BTW
/ stuk
€ 0,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter schroefdraad

8 mm

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking

Norm