SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M20X80
Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCC20X80EFA2
Rubix:08254486
Fabrikant:4029220 80
EAN:4043377075512


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M20X80
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M20X80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 916 / ISO 4029 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | kop uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,12 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 150,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
20 mm
Lengte
80 mm