Referenties
Spartex:STHCCUV4X30
Rubix:08121718
Fabrikant:000916.12000.0040.030
EAN:4043952203323


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX KL.45H STELSCHROEF KRT BZK D916 M4X30
Binnenzeskantbout 4X30 - SW2 - filt. Totaal - staal 45H DIN 916
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 438 g |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 916 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,86 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 27,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
4 mm
Lengte
30 mm