SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M4X50

Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCC4X50EFA2
Rubix:A0824685
Fabrikant:402924 50
EAN:4043377356666
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M4X50

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M4X50


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M4X50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 916 / ISO 4029
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typekop uiteinde
€ 52,54 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 63,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

4 mm

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking

Norm