Referenties
Spartex:GOUJ1.25-8X55EFA2
Rubix:08254490
Fabrikant:093928 55
EAN:4043377106599


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPEIND D939 M8X55
SPARTEX RVS A2 TAPEIND D939 M8X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 939 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,56 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 185,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
55 mm