SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M5X6
Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:STHC5X6BTCUVA2
Spartex:VSTHCC5X6EFA2ISO
Rubix:08250885
Fabrikant:402925 6
EAN:4043377075956


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M5X6
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M5X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 916 / ISO 4029 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | kop uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,01 excl. BTW
/ stuk
€ 0,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
5 mm
Lengte
6 mm