Referenties
Spartex:STHCPL10X25Z
Rubix:08132487
Fabrikant:000913.12100.0100.025
EAN:4043952192887


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M10X2
Binnenzeskantbout, platkop 10X25 - SW5 - filt. Totaal - verzinkt staal DIN 913
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1120 g |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,17 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 29,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
25 mm