SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M6X18

Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCC6X18EFA4
Rubix:A0824679
Fabrikant:402946 18
EAN:4043377357342
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M6X18

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M6X18


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M6X18

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 916 / ISO 4029
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typekop uiteinde
€ 15,64 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 18,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

6 mm

Lengte

18 mm

Materiaal/afwerking

Norm