KL.45H STELSCHROEF TAP BZK D915 M8X12
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal 45H
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07820.080.012
Rubix:08121679
EAN:8715492161277

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : KL.45H STELSCHROEF TAP BZK D915 M8X12
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal 45H
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,68 g |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 915 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,52 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 30,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen