SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M6X5

Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCC6X5EFA4
Rubix:A0826528
Fabrikant:402946 5
EAN:4043377357359
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M6X5

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M6X5


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M6X5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 916 / ISO 4029
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typekop uiteinde
€ 6,62 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 8,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

6 mm

Lengte

5 mm

Materiaal/afwerking

Norm