SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M2,5X3
Stelschroef met binnenzeskant en tenon
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCT2,5X3EFA4
Rubix:A0826480
Fabrikant:4028425 3
EAN:4043377356123


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 3 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M2,5X3
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M2,5X3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Lengte | 3 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 915 / ISO 4028 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | t-stuk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,25 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 65,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
2,5 mm
Lengte
3 mm