SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M6X70

Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCC6X70EFA2
Rubix:A0824675
Fabrikant:402926 70
EAN:4043377334923
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M6X70

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M6X70


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M6X70

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 916 / ISO 4029
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typekop uiteinde
€ 83,50 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 101,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

6 mm

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking

Norm