SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M5X10
Stelschroef met binnenzeskant en tenon
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VSTHCTETON5X10A2
Spartex:VSTHCT5X10EFA2
Rubix:08250105
Fabrikant:402825 10
EAN:4043377073440


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M5X10
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M5X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 915 / ISO 4028 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | t-stuk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
5 mm
Lengte
10 mm