SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M8X12

Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCC8X12EFA4
Rubix:08250333
Fabrikant:402948 12
EAN:4043377077240
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M8X12
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M8X12


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M8X12
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 916 / ISO 4029
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typekop uiteinde
€ 15,64 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 18,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

8 mm

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking

Norm