SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M5X16

Stelschroef met binnenzeskant en tenon

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCT5X16EFA4
Rubix:08261201
Fabrikant:402845 16
EAN:4043377074539
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M5X16
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5 mm
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M5X16


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M5X16
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad5 mm
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 915 / ISO 4028
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typet-stuk
€ 21,75 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 26,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

5 mm

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking