SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M8X14

Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCC8X14EFA4
Rubix:A0824670
Fabrikant:402948 14
EAN:4043377357380
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M8X14

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M8X14


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M8X14

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 916 / ISO 4029
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typekop uiteinde
€ 19,96 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 24,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

8 mm

Lengte

14 mm

Materiaal/afwerking

Norm