Referenties
Spartex:STHCPL12X25
Rubix:08121647
Fabrikant:000913.12000.0120.025
EAN:4043952191163


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M12X25
Binnenzeskantbout, platkop 12X25 - SW6 - filt. Totaal - staal 45H DIN 913
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1600 g |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
| Land van oorsprong | PH |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,93 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 32,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
25 mm