SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M10X16

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPL10X16EFA4
Rubix:08250239
Fabrikant:4026410 16
EAN:4043377069214
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M10X16
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M10X16


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M10X16
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad10 mm
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 0,15 excl. BTW
/ stuk
€ 0,18 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter schroefdraad

10 mm

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking