SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M10X80

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPL10X80EFA4
Rubix:A0824652
Fabrikant:4026410 80
EAN:4043377334381
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M10X80

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M10X80


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M10X80

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad10 mm
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 147,86 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 178,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

10 mm

Lengte

80 mm

Materiaal/afwerking